Beli timbangan duduk 100kg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  2. TORA Digital Platform Scale
    Mulai

    Rp999.900

    TORA Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    Penimbangan kapasitas besar dengan tampilan digital yang mudah dibaca. Cocok untuk penggunaan industri, pergudangan, dan logistik.
  3. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  4. Taffware Alat Ukur Suhu Kelembapan Digital dengan Jam Alarm Kalender (Humidity Meter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

    Taffware Alat Ukur Suhu Kelembapan Digital dengan Jam Alarm Kalender (Humidity Meter)
    Deskripsi:
    Alat multifungsi untuk mengukur temperatur udara, tingkat kelembapan udara. Selain itu alat ini juga memiliki fungsi jam, kalender dan alarm. Dapat digunakan didalam dan luar ruangan
    atribut:
    • Dimensions (cm): 9x10x2
    • Cable Length (cm): 140
    • Battery Type: 1 x AAA
  5. OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp129.900

    OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    Thermometer Digital, Thermometer Hygrometer merk OneMed untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara digital. Basic Functions:- Temperature/Humidity- C/F temperature switch display- The maximum/minimum temperature and humidity memory function 12/24 hour clock- The Whole point timekeeping function- Daily alarm- Calendar Display
    atribut:
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 20901906493
    • Temperature Measurement Accuracy (°C): ± 1 (1.8F)
  6. Sojipro HTC-2 Hygrometer
    Mulai

    Rp61.900

    Sojipro HTC-2 Hygrometer
    atribut:
    • Battery: AAA 1.5V x2pcs
    • Humidity Measurement Accuracy (%RH): ±5
    • Humidity Measurement Range (%RH): 10-99
    • Humidity Resolution (%): 1
    • Temperature Measurement Accuracy (°C): ±1
    • Temperature Measurement Accuracy (°F): 1.8
    • Temperature Measurement Range (°C): -10 to 70
    • Temperature Measurement Range (°F): 14-158
    • Temperature Resolution (°C): 0.1
    • Temperature Resolution (°F): 0.2
  7. TOYOX Hose Food Grade Spiral TFS Series (Selang Spiral / Selang Makanan)
    Mulai

    Rp20.999.900

  8. HTC-1 Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp149.900

    HTC-1 Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    - Large character LCD display, easy to read- Temperature, Humidity and Clock display simultaneously- Hourly chime, Daily alarm function- Max/Min temperature and humidity memory function- Calendar display function (Month and date)- Temperature display modes
    atribut:
    • Humidity Range (% RH): 10 to 99
    • Temperature Range (°C): -50 to +70
    • Dimensions (mm): 93x21x101
    • Material: ABS
    • Power Supply: AAA 1.5V Battery - 1pc
  9. Panasonic Lithium Battery (Baterai Litium)
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp6.900

  10. TOYOX Toyofoods-S Hose Food Grade (Selang Makanan / Selang Vakum)
    Mulai

    Rp2.399.900

    TOYOX Toyofoods-S Hose Food Grade (Selang Makanan / Selang Vakum)
    Deskripsi:
    TOYOFOODS-S Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik dan vakum (isap), dan terbuat dari PVC lunak.Selang ini digunakan untuk makanan dan minuman, serta pada peralatan yang membutuhkan daya tahan terhadap minyak.Produk selang ini tahan lama dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sanitasi Makanan, dan tidak mudah menjadi kaku walaupun digunakan untuk makanan berminyak.TOYOFOODS-S Hose cocok untuk saluran yang biasanya membuat selang biasa menjadi bengkok atau kempis, atau kempis dan tidak dapat digunakan karena vakum.Semua komponen struktural yang bersentuhan langsung dengan produk makanan menggunakan bahan yang telah besertifikasi dan disetujui oleh FDA. Selain itu, komponen ini juga aman digunakan karena sesuai dengan Undang-Undang Sanitasi Makanan (Surat Pemberitahuan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial No. 196).Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pemindahan seperti beragam jenis makanan dan air bahan minumanCairan : UdaraSerbukMinyak mineralMinyak hewani dan nabatiMinuman/Air minumMakanan (termasuk lemak)Bahan kimiaAir (kecuali air minum)Fungsi : - Anti-bengkok dan anti-kempot - Kelenturan - Tahan minyak hewani dan nabati - Tahan minyak mineral - Tahan panas - Tekanan - Transparansi - Vakum Perundangan : UU Sanitasi Makanan No. 196, 2020 FDA Bersertifikasi BPOM Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Kawat baja keras- Diameter dalam: 25mm~100mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~70°C
    atribut:
    • Temperature Working (°C): -5 to 70
    • Application For: Hose food grade PVC certified
    • Color: Transparent with green stripes
    • Material: PVC
  11. KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Tera
    Mulai

    Rp3.599.900

    KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Tera
    atribut:
    • Power Supply: 4v/4Ah Rechargeable Battery
    • Divison (g): 100
    • Minimum Weight (g): 2000
    • Platform Dimension (cm): 45x60
    • Capacity (kg): 300
  12. BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Deskripsi:
    Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakai
    atribut:
    • Standby Time (days): 15-21
  13. Maxell Coin Battery (Baterai Koin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp25.900

    Maxell Coin Battery (Baterai Koin)
    Deskripsi:
    Maxell Coin Cr2450HR +kaki- Jenis Micro Lithium
    atribut:
    • Voltage (V): 3
    • Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
  14. HIOSHI Timbangan Duduk Segi (Tipe HD) (Timbangan Platform Kotak)
    Mulai

    Rp829.900

  15. KRISBOW Timbangan Platform Analog (Timbangan Duduk Analog)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Timbangan Platform Analog (Timbangan Duduk Analog)
    Deskripsi:
    - High precisim analog scale- Large scale- Made of robust- Clear graduation for precise reading- Adjustable zero setting
  16. SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Mulai

    Rp3.799.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Deskripsi:
    Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
  17. ARTEC Thermo-Hygrometer HTC-1
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    ARTEC Thermo-Hygrometer HTC-1
    Deskripsi:
    Thermo-hygrometer that can also be used as a stand-up!
    atribut:
    • Material: ABS
    • Packaging: Makeup box
    • AS ONE Part Number: 65-1825-13
    • Set Contents: Body x 1
    • Dimensions (mm): 100x30x115
Daftar Harga timbangan duduk 100kg Terbaru November 2026
CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.399.900
TORA Digital Platform ScaleRp999.900
KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.799.900
Taffware Alat Ukur Suhu Kelembapan Digital dengan Jam Alarm Kalender (Humidity Meter)Rp44.900
OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Rp129.900
Sojipro HTC-2 HygrometerRp61.900
TOYOX Hose Food Grade Spiral TFS Series (Selang Spiral / Selang Makanan)Rp20.999.900
HTC-1 Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Rp149.900
Panasonic Lithium Battery (Baterai Litium)Rp6.900
TOYOX Toyofoods-S Hose Food Grade (Selang Makanan / Selang Vakum)Rp2.399.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait